Clé à molette de 19 mm

Réf.: 6575060
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 6575060
EAN / GTIN 4010886657508
Réf. fabricant 6575060
Article hors catalogue L60160 4334
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Tête inclinée à 15°

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 38 mm
  • Hauteur totale [mm]: 7 mm
  • Longueur totale [mm]: 170 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 40,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 7 mm
  • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Surface: phosphaté au manganèse
  • Clé de serrage 1 [mm]: 19
  • 1000 V isolé: non
  • Fonction de cliquet: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non