Clé à fourche VDE

Réf.: 6574920
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6574920
EAN / GTIN 4010886657492
Réf. fabricant 6574920
Article hors catalogue L60160 3095

Description

Description:

Isolation VDE jusqu'à 1000 V, conforme EN 60900/IEC 60900, double isolation Check-Tool
isolation de protection jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, isolation double Check-Tool
Tête inclinée à 15°

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 65 mm
  • Hauteur totale [mm]: 19 mm
  • Longueur totale [mm]: 290 mm
  • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Clé de serrage 1 [mm]: 32
  • 1000 V isolé: oui
  • Fonction de cliquet: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: oui