Clé à molette 17 mm

Réf.: 6574840
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6574840
EAN / GTIN 4010886657485
Réf. fabricant 6574840
Article hors catalogue L60160 3157

Description

Description:

Tête inclinée à 15°

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 35 mm
  • Hauteur totale [mm]: 6 mm
  • Longueur totale [mm]: 155 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 36,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 6 mm
  • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Surface: phosphaté au manganèse
  • Clé de serrage 1 [mm]: 17
  • 1000 V isolé: non
  • Fonction de cliquet: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop