Clé à molette 16 mm

Réf.: 6574760
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 6574760
EAN / GTIN 4010886657478
Réf. fabricant 6574760
Article hors catalogue L60160 5413
Fabricant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Tête inclinée à 15°

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 33 mm
  • Hauteur totale [mm]: 6 mm
  • Longueur totale [mm]: 155 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 33,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 5,5 mm
  • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Surface: phosphaté au manganèse
  • Clé de serrage 1 [mm]: 16
  • 1000 V isolé: non
  • Fonction de cliquet: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier