• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à molette 14 mm

Réf.: 6574410
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6574410
EAN / GTIN 4010886657447
Réf. fabricant 6574410
Article hors catalogue L60160 3989

Description

Description:

Tête inclinée à 15°

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 30 mm
  • Hauteur totale [mm]: 6 mm
  • Longueur totale [mm]: 140 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 30,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 5,5 mm
  • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Surface: phosphaté au manganèse
  • Clé de serrage 1 [mm]: 14
  • 1000 V isolé: non
  • Fonction de cliquet: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non