• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique de base 100 Nm

Réf.: 657410 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 46,00 € /pcs.
  • 131,50 € /pcs.
  • 46,00 € /pcs.
  • 194,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
156 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±4
  • Outil interchangeable: Embout

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 100 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±4 %
Outil interchangeable Embout
Série MANOSKOP® 755
Longueur totale L 318 mm
Plage de couples 20 Nm - 100 Nm
Plage de couples 15 lbfft - 74 lbfft
Poids 640 g
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] 17,5 mm
Emmanchement pour embout 9×12 mm
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
Type de raccordement pour embouts (attachements rectangulaires)
Métrologie mécanique
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire)
Feedback à déclenchement
Lecture commutable Nm; lbfft
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement préréglé
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur de levier sans embout [l1] 289 mm
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 306,5 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 657410 100
EAN / GTIN 4018754031627
Réf. fabricant 50010010

Description

Exécution:

Clé dynamométrique à un bras sans vernier de réglage. Réglable par un appareil de contrôle de clé dynamométrique. Serrage à gauche par emboîtement d'outils.
Sans embouts (modèle de base); embouts correspondants, voir codes art. 657582657590.

Fonctionnement:

Une fois que la valeur du couple de serrage définie est atteinte, la clé déclenche un «signal» (sensitif et sonore), puis se réarme immédiatement.

Utilisation:

Pour le serrage contrôlé de vis, etc. au couple prédéfini lors de travaux en série.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier