• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince clé PowerGRIP L.300 mm mors-w. tête maxi 60 mm poignées chromées boîtier plastique rugueux

Réf.: 65735300
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
Type de produit Pince clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 65735300
EAN / GTIN 4018754206445
Réf. fabricant 65735300
Article hors catalogue L60010 5011

Description

Description:

Breveté avec joint coulissant traversant réglage rapide par simple pression d'un bouton directement sur la pièce réglage en continu et en douceur super fin rapport élevé pour une augmentation notable de la force manuelle pour les pièces avec des surfaces parallèles (écrous, vis, etc.) également idéal pour le pliage pièces minces et parallèles (tôle, etc.) · Mâchoires parallèles sans profil pour protéger les pièces à finition de surface · ″ Effet cliquet ″ lors du vissage par l'utilisation de la course de la bouche · Construction globale extrêmement résistante, rémunération de haute qualité