Outil emboîtable à fourche 5,5 mm

Réf.: 657323 5,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur b 13 mm
    Hauteur h 3 mm
    Ouverture 5,5 mm
    Mesure étalon S 25 mm
    Emmanchement ⌀ 6 mm
    Type de produit Embout a fourche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 657323 5,5
    EAN / GTIN 4580135821672
    Réf. fabricant SH6DX5.5

    Description

    Données d'utilisation:

    Légende du schéma et de la formule:

    L1 = longueur de levier sans embout
    l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
    L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
    L4 = mesure étalon de l’embout
    L = longueur totale de l’outil
    T1 = couple à régler
    T2 = couple prescrit

    Adapté(s) pour:

    Clé dynamométrique: 657320 réf. 2 et 5

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier