Clé à fourche VDE

Réf.: 6572630
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6572630
    EAN / GTIN 4010886657263
    Réf. fabricant 6572630

    Description

    Description:

    Isolation VDE jusqu'à 1000 V, conforme EN 60900/IEC 60900, double isolation Check-Tool
    isolation de protection jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, isolation double Check-Tool
    Tête inclinée à 15°

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 35 mm
    • Hauteur totale [mm]: 12 mm
    • Longueur totale [mm]: 154 mm
    • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
    • Position de la mâchoire: 15 °
    • Clé de serrage 1 [mm]: 15
    • 1000 V isolé: oui
    • Fonction de cliquet: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: oui