• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince multiprise FastGRIP L.240 mm Maul-W. max.37 mm tête poli poignées Ku.shell rugueux

Réf.: 65726240
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 65726240
EAN / GTIN 4018754178421
Réf. fabricant 65726240
Article hors catalogue L60010 3642

Description

Description:

  • breveté
  • DIN ISO 8976
  • Joint coulissant traversant à double support
  • Réglage rapide sur la pièce à usiner via le bouton-poussoir
  • continu et lisse 10 compartiments (180 mm), 12 compartiments (240 mm), 15 compartiments (300 mm) réglables
  • Dents durcies par induction - extrêmement dures et durables
  • Protection contre les blessures par écrasement
  • Chrome-vanadium

Caractéristique(s):

  • Ouverture max. de la mâchoire (mm): 37 mm
  • Tête: poliert
  • Poignées: revêtement plastique avec surface rugueuse
  • Longueur mm (L): 240 mm
  • Poids: 405 g