• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à fourche VDE

Réf.: 6572390
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6572390
EAN / GTIN 4010886657232
Réf. fabricant 6572390

Description

Description:

Isolation VDE jusqu'à 1000 V, conforme EN 60900/IEC 60900, double isolation Check-Tool
isolation de protection jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, isolation double Check-Tool
Tête inclinée à 15°

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 29 mm
  • Hauteur totale [mm]: 11 mm
  • Longueur totale [mm]: 126 mm
  • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Clé de serrage 1 [mm]: 12
  • 1000 V isolé: oui
  • Fonction de cliquet: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: oui