{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 1 000 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±4 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Série | MANOSKOP® 721Nf | |
Longueur totale L | 1 504 mm | |
Plage de couples | 200 Nm - 1 000 Nm | |
Plage de couples | 150 lbfft - 725 lbfft | |
Graduation 1 trait = | 25 Nm | |
Poids | 7 010 g | |
Carré d'entraînement | 3/4 pouce | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm; lbfft | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 1 365 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657220 1000 | |
EAN / GTIN | 4018754081936 | |
Réf. fabricant | 96502001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé dynamométrique Standard MANOSKOP® 721 avec cliquet 1000 Nm
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
1 558,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
875,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Carré d'entraînement | 3/4 | 3/4 |
Plage de couples | 200 ;1 000 | 200 ;1 000 |
Couple maximal | 1 000 | 1 000 |
Procédé de mesure | Couple | Couple |
Graduation 1 trait = | 25 | 5 |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | Carré d'entraînement (cliquet) |
Feedback | à déclenchement | à déclenchement |