• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Embout de tournevis 5/16″ TORX femelle T27

Réf.: 6571070
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 6571070
EAN / GTIN 4010886657102
Réf. fabricant 6571070
Article hors catalogue L60160 2511

Description

Description:

  • Pour les contraintes élevées
  • Avec six pans conducteur conforme DIN 3126 - C 8 (5/16“)
  • En acier spécial GEDORE vanadium, bruni
  • Acier spécial au vanadium, bruni

Caractéristique(s):

  • Taille de sortie TX (intérieur): T27
  • Hexagone d'entraînement [métrique]: 8,0 mm
  • Hexagone d'entraînement [impérial]: 5/16″
  • Longueur totale [mm]: 35 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Surface: bruni
  • Ouverture de clé Torx [mm]: 4,99
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non