{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 100 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±3 % | |
Outil interchangeable | Embout | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Série | MANOSKOP® 730Fix | |
Longueur totale L | 386 mm | |
Plage de couples | 20 Nm - 100 Nm | |
Plage de couples | 15 lbfft - 75 lbfft | |
Graduation 1 trait = | 0,5 Nm | |
Poids | 988 g | |
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] | 17,5 mm | |
Emmanchement pour embout | 9×12 mm | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
Métrologie | mécanique | |
Fonction Knick | non | |
Fonction Slipper | non | |
QuickRelease/fonction de changement rapide | non | |
Index mobile | non | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm; lbfft | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 336 mm | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 353,5 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657099 100 | |
EAN / GTIN | 4018754269440 | |
Réf. fabricant | 96503010 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé dynamométrique QuickSelect avec sécurité, sans embout, Couple maximal: 100Nm
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
393,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
110,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Affichage | analogique | analogique |
Emmanchement pour embout | 9×12 mm | 14×18 mm |
Couple maximal | 100 Nm | 100 Nm |
Précision de mesure du couple | ±3 % | ±3 % |
Procédé de mesure | Couple | Couple |
Graduation 1 trait = | 0,5 Nm | 1 Nm |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | Déclenchement à course courte mécanique |