• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Embout de tournevis 5/16″ XZN M10

Réf.: 6569410
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 6569410
EAN / GTIN 4010886656945
Réf. fabricant 6569410
Article hors catalogue L60160 6449

Description

Description:

  • Pour les contraintes élevées
  • Avec six pans conducteur conforme DIN 3126 - C 8 (5/16“), pointe conforme DIN 2325
  • En acier spécial GEDORE vanadium, bruni
  • GEDORE acier spécial au vanadium, bruni

Caractéristique(s):

  • Taille de sortie denture multiple intérieure XZN: M10
  • Hexagone d'entraînement [métrique]: 8,0 mm
  • Hexagone d'entraînement [impérial]: 5/16″
  • Longueur totale [mm]: 38 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non