Embout de tournevis à douille hexagonale 5/16″ 10 mm

Réf.: 6568600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6568600
EAN / GTIN 4010886656860
Réf. fabricant 6568600
Article hors catalogue L60160 676

Description

Description:

Pour les contraintes élevées
Avec six pans conducteur conforme DIN 3126 - C 8 (5/16“)
En acier spécial GEDORE vanadium, bruni

Caractéristique(s):

  • Taille de sortie double panneton: 10 mm
  • Hexagone d'entraînement [métrique]: 8,0 mm
  • Hexagone d'entraînement [impérial]: 5/16″
  • Longueur totale [mm]: 30 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Surface: bruni
  • Diamètre de la vis DIN 7984: M14
  • Diamètre de la vis ISO 4762: M12
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non