Embout de tournevis à douille hexagonale 5/16″ 6 mm

Réf.: 6568440
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6568440
EAN / GTIN 4010886656846
Réf. fabricant 6568440
Article hors catalogue L60160 3267

Description

Description:

Pour les contraintes élevées
Avec six pans conducteur conforme DIN 3126 - C 8 (5/16“)
En acier spécial GEDORE vanadium, bruni

Caractéristique(s):

  • Taille de sortie double panneton: 6 mm
  • Hexagone d'entraînement [métrique]: 8,0 mm
  • Hexagone d'entraînement [impérial]: 5/16″
  • Longueur totale [mm]: 30 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Surface: bruni
  • Diamètre de la vis DIN 7984: M10
  • Diamètre de la vis ISO 4762: M8
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop