Embout de tournevis 5/16″ fente 8 mm

Réf.: 6567040
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6567040
EAN / GTIN 4010886656709
Réf. fabricant 6567040
Article hors catalogue L60160 3273

Description

Description:

Pour les contraintes élevées
Avec six pans conducteur conforme DIN 3126 - C 8 (5/16“)
En acier spécial GEDORE vanadium, bruni

Caractéristique(s):

  • Taille de la sortie fente: 8
  • Hexagone d'entraînement [métrique]: 8,0 mm
  • Hexagone d'entraînement [impérial]: 5/16″
  • Longueur totale [mm]: 41 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Surface: bruni
  • Largeur de la lame [mm]: 8,0 mm
  • Épaisseur du tranchant: 1,6 mm
  • Traitement de la pointe de sortie: bruni
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non