• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

External cylindrical grinding, conventional ceramic 400 x 40 x 127 mm C 100 H5A V18 /50

Réf.: 656023
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules pour rectification cylindrique extérieure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 656023
EAN / GTIN 9003176560232
Réf. fabricant 656023

Description

Description:

Cette meule en carbure de silicium est une alternative économique pour usiner le carbure de tungstène en applications secondaires. Elle est principalement utilisée pour l'usinage de fontes et de métaux non-ferreux. Cette meule représente une bonne alternative pour l'usinage de pièces nitrurées et en particulier d'alliages projetés résistants à l'usure. Profilage possible à l'aide d'outils de dressage diamantés standards.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 MEULE PLATE
  • Spécification : C 100 H5A V18 /50
  • Dimension (D x T x H): 400 x 40 x 127 mm
  • Diamètre: 400 mm
  • Epaisseur: 40 mm
  • Alésage: 127 mm
  • Granulométrie: 100
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Fonte;Carbure de tungstène

Avantage(s):

  • Bon rapport prix-performance
  • Utilisation universelle

Utilisation:

  • Principalement pour l'usinage de la fonte et des métaux non-ferreux
  • Convient particulièrement pour les pièces nitrurées et les alliages projetés résistants à l'usure.