Clé à pipe ″Stillson″ taille 24'' L.600 mm mors-w. max 77 mm tête peinte en noir, poignées polies peintes en rouge

Réf.: 65590600
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 65590600
EAN / GTIN 4018754092925
Réf. fabricant 65590600
Article hors catalogue L60010 2832

Description

Description:

  • Norme AMÉRICAINE GGG-W-651 Type I, classe A.

Caractéristique(s):

  • Ouverture max. de la mâchoire (mm): 77 mm
  • Tête: laqué noir, poli
  • Poignées: laqué rouge
  • Gr.: 24''
  • Longueur mm (L): 600 mm
  • Poids: 2745 g

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop