• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à tube ″Heavy Duty″ taille 24'' L.600 mm mors-w. Tête de 90 mm peinte en noir, poignées polies peintes en rouge

Réf.: 65580600
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 65580600
EAN / GTIN 4018754092871
Réf. fabricant 65580600
Article hors catalogue L60010 2750

Description

Description:

  • Norme AMÉRICAINE GGG-W-651 Type II, classe A.

Caractéristique(s):

  • Ouverture max. de la mâchoire (mm): 90 mm
  • Tête: laqué noir, poli
  • Poignées: laqué rouge
  • Gr.: 24''
  • Longueur mm (L): 600 mm
  • Poids: 3955 g