• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à tube ″Heavy Duty″ taille 18'' L.450 mm de largeur de mâchoire. max 77 mm tête peinte en noir, poignées polies peintes en rouge

Réf.: 65580450
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 65580450
EAN / GTIN 4018754092864
Réf. fabricant 65580450
Article hors catalogue L60010 4279

Description

Description:

  • Norme AMÉRICAINE GGG-W-651 Type II, classe A.

Caractéristique(s):

  • Ouverture max. de la mâchoire (mm): 77 mm
  • Tête: laqué noir, poli
  • Poignées: laqué rouge
  • Gr.: 18''
  • Longueur mm (L): 450 mm
  • Poids: 2660 g