• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à tube ″Heavy Duty″ taille 14'' L.350 mm mâchoire-w. tête max 61 mm peinte en noir, poignées polies peintes en rouge

Réf.: 65580350
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 65580350
EAN / GTIN 4018754092857
Réf. fabricant 65580350
Article hors catalogue L60010 3235

Description

Description:

  • Norme AMÉRICAINE GGG-W-651 Type II, classe A.

Caractéristique(s):

  • Ouverture max. de la mâchoire (mm): 61 mm
  • Tête: laqué noir, poli
  • Poignées: laqué rouge
  • Gr.: 14''
  • Longueur mm (L): 350 mm
  • Poids: 1665 g