• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à pipe ″Heavy Duty″ taille 10'' L.250 mm Maul-W. Tête de 49 mm peinte en noir, poignées polies peintes en rouge

Réf.: 65580250
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 65580250
EAN / GTIN 4018754092833
Réf. fabricant 65580250
Article hors catalogue L60010 2359

Description

Description:

  • Norme AMÉRICAINE GGG-W-651 Type II, classe A.

Caractéristique(s):

  • Ouverture max. de la mâchoire (mm): 49 mm
  • Tête: laqué noir, poli
  • Poignées: laqué rouge
  • Gr.: 10''
  • Longueur mm (L): 250 mm
  • Poids: 805 g