• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à pipe à embouchure en S taille 1 1/2 L 440 mm bouche-l. max 60 mm tête polie + poignées rouge

Réf.: 65570416
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 65570416
EAN / GTIN 4018754092819
Réf. fabricant 65570416
Article hors catalogue L60010 4595

Description

Description:

  • Type C
  • DIN 5234

Caractéristique(s):

  • Ouverture max. de la mâchoire (mm): 60 mm
  • Poignées: laqué rouge
  • Tête: laqué rouge, poli
  • Gr.: 1 1/2
  • Longueur mm (L): 440 mm
  • Poids: 1595 g