• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à pipe suédoise taille 1 1/2 L.420 mm bouche-l. max 64 mm tête peinte en rouge, poignées peintes en rouge

Réf.: 65560420
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 65560420
EAN / GTIN 4018754206360
Réf. fabricant 65560420
Article hors catalogue L60010 4561

Description

Description:

  • Type A
  • 90°
  • DIN 5234

Caractéristique(s):

  • Ouverture max. de la mâchoire (mm): 64 mm
  • Poignées: laqué rouge
  • Tête: laqué rouge
  • Gr.: 1 1/2
  • Longueur mm (L): 420 mm
  • Poids: 1560 g