{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 200 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±4 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 470 mm | |
Plage de couples | 40 Nm - 200 Nm | |
Graduation 1 trait = | 2 Nm | |
Poids | 1 000 g | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | visuel | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | Index mobile | |
Feedback | avec affichage | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | non réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 340 mm | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 410 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 655520 200 | |
EAN / GTIN | 4045197549952 | |
Réf. fabricant | 655520 200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé dynamométrique avec cadran gradué, Couple maximal: 200Nm
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock
318,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
123 article(s) en stock
378,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | Nm | Nm |
Possibilité de journalisation des données | non | non |
Longueur totale L | 470 mm | 535 mm |
Métrologie | mécanique | électronique |
Réglage de la valeur de déclenchement | Index mobile | Index mobile |
Feedback | avec affichage | avec affichage |
Type de produit | Clé dynamométrique | Clé dynamométrique |