• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied à coulisse de poche

Réf.: 6555030
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6555030
EAN / GTIN 4010886655504
Réf. fabricant 6555030
Article hors catalogue L60160 50

Description

Description:

Avec becs pour prise de mesures intérieures et jauge de profondeur. Blocage automatique
Graduation et vernier en mm et pouces, précision 1/20 et 1/128”
Dans une pochette en cuir
Dans un sac en cuir

Caractéristique(s):

  • Rangement: Pochette en cuir
  • Version: Avec graduation en millimètres et en pouces, vernier 1/20 et 1/128″.
  • Longueur totale [mm]: 213 mm
  • Plage de mesure [inch]: 5.1/2
  • Plage de mesure [mm]: 140
  • 1000 V isolé: non
  • certifié VDE: non