{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 200 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±2 %; ±3 % | |
Outil interchangeable | Embout | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 545 mm | |
Plage de couples | 40 Nm - 200 Nm | |
Résolution | 0,1 Nm | |
Poids | 2 170 g | |
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] | 25 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Emmanchement pour embout | 14×18 mm | |
Affichage | numérique | |
Signalisation de déclenchement | visuel; acoustique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Type de pile | LR3 | |
Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
Métrologie | électronique | |
Possibilité de journalisation des données | oui | |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | |
Feedback | avec affichage | |
Lecture commutable | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 411,2 mm | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 436,2 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 655345 200 | |
EAN / GTIN | 4045197503848 | |
Réf. fabricant | 655345 200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé dynamométrique électronique, Couple maximal: 200Nm
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock
305,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
254,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite |
Plage de couples | 40 Nm - 200 Nm | 40 Nm - 200 Nm |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur batterie |
Poids | 2 170 g | 1 100 g |
Précision de mesure du couple | ±2 %; ±3 % | ±4 % |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant |
Feedback | avec affichage | à déclenchement |