{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 30 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±2 % | |
Précision de mesure de l'angle de rotation | ±1 degré | |
Interface | Interface Bluetooth | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 330 mm | |
Plage de couples | 6 Nm - 30 Nm | |
Plage de couples | 4,425 lbfft - 22,1 lbfft | |
Plage de couples | 53,105 lbfin - 265,5 lbfin | |
Résolution | 0,01 Nm | |
Poids | 1 000 g | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
Affichage | numérique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique; haptique | |
Principe de déclenchement | Moteur vibrant | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 2,6 Ah | |
Tension nominale | 3,7 V | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | électronique | |
QuickRelease/fonction de changement rapide | non | |
Possibilité de journalisation des données | oui | |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | |
Feedback | Signal sonore; à déclenchement; avec affichage | |
Lecture commutable | Nm; lbfin; lbfft; kgfcm | |
Procédé de mesure | Couple; Angle de rotation | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 655302 30 | |
EAN / GTIN | 3662424156755 | |
Réf. fabricant | E.516ST-30 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Clé dynamométrique/à angle de rotation électronique “SMART TORQUE WRENCH”, Couple maximal: 30Nm
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
694,66 €
388,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
203 article(s) en stock
270,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
93 article(s) en stock
352,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
123 article(s) en stock
696,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
95 article(s) en stock
518,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
696,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Affichage | numérique | numérique | numérique | numérique | numérique | numérique |
Plage de couples | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm |
Poids | 1 000 g | 1 400 g | 700 g | 735 g | 590 g | 735 g |
Couple maximal | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
Métrologie | électronique | électronique | électronique | électronique | électronique | électronique |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | numérique, réglable | Index mobile | numérique, réglable | numérique, réglable | numérique, réglable |