• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Embout de tournevis cruciforme 1/4″ PZ 1

Réf.: 6552790
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6552790
EAN / GTIN 4010886140451
Réf. fabricant 6552790
Article hors catalogue L60160 3202

Description

Description:

Pour le fonctionnement manuel et les tournevis électriques et pneumatiques
Conception selon la norme DIN ISO 2351-2, pointe selon la norme DIN ISO 8764-1 PZ
Avec entraînement hexagonal externe selon la norme DIN 3126 - C 6.3 (1/4″)
Packs d'avantages de 10 pièces

Caractéristique(s):

  • Hexagone d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Hexagone d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Longueur totale [mm]: 25 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Surface: bruni
  • Traitement de la pointe de sortie: bruni
  • Taille de sortie fente cruciforme (PZ): oui