{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 20 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±4 % | |
Interface | Port USB | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Série | SENSOTORK® 701 | |
Longueur totale L | 210 mm | |
Plage de couples | 1 Nm - 20 Nm | |
Plage de couples | 0,7 lbfft - 15 lbfft | |
Plage de couples | 9 lbfin - 180 lbfin | |
Résolution | 0,01 Nm | |
Poids | 145 g | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
Affichage | numérique | |
Signalisation de déclenchement | visuel; acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Moteur vibrant | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Type de pile | SL760 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 SL760 | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | électronique | |
Possibilité de journalisation des données | oui | |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | |
Feedback | avec affichage | |
Lecture commutable | cNm; Nm; lbfin; lbfft | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 160 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article |
655275 20
Copier |
|
EAN / GTIN |
4018754243693
Copier |
|
Réf. fabricant |
96504502
Copier |
|
Fabricant | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |