Pince multiprise L.177 mm bouche a. max 24 mm tête peinte en noir, bouche polie, poignées peintes en noir, cadre poli, revêtement plastique

Réf.: 65516175
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
    Type de produit Clé à tube et pince multiprise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 65516175
    EAN / GTIN 4018754206353
    Réf. fabricant 65516175
    Article hors catalogue L60010 4376

    Description

    Description:

    • DIN ISO 8976 (N° 207 c)
    • Avec un joint traversant et un évidement
    • multi-réglable
    • Dispositif de protection contre le coincement
    • Chrome-vanadium

    Caractéristique(s):

    • Ouverture max. de la mâchoire (mm): 24 mm
    • Réglage de la largeur d'ouverture: 6x
    • Poignées: laqué noir, cadre poli, revêtement plastique avec surface rugueuse
    • Tête: noir laqué, bouche polie
    • Longueur mm (L): 177 mm
    • Poids: 173 g