{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 150 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±1 % | |
Précision de mesure de l'angle de rotation | ±1 % | |
Outil interchangeable | Embout | |
Interface | Interface Digimatic | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Série | E-torc | |
Longueur totale L | 514 mm | |
Plage de couples | 10 Nm - 150 Nm | |
Plage de couples | 7 lbfft - 111 lbfft | |
Résolution | 0,1 Nm | |
Résolution angulaire | 0,1 degré | |
Poids | 1 330 g | |
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] | 17,5 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Emmanchement pour embout | 9×12 mm | |
Affichage | numérique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique; acoustique | |
Principe de déclenchement | Moteur vibrant | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 2 | |
Type de pile | Mignon, AA | |
Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
Métrologie | électronique | |
Possibilité de journalisation des données | oui | |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | |
Feedback | Signal sonore; avec affichage; à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm; lbfft | |
Procédé de mesure | Couple; Angle de rotation | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 439,5 mm | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 457 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 655007 150 | |
EAN / GTIN | 4002805932919 | |
Réf. fabricant | 2795612 |