• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à circlips p.bagues extérieures Lg.128mm Tête polie Branches revêtement plastique à surface rugueuse

Réf.: 65466111
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
Référence article 65466111
EAN / GTIN 4018754333936
Réf. fabricant 65466111

Description

Description:

- Exécution avec mâchoires coudées à 90°
- adaptée à la préhension, à l'insertion et à l'extraction de bagues extérieures sur des arbres ou des axes
- avec pointes cylindriques de précision
- avec ressort de fermeture
- forgée dans la matrice
- tête polie
- poignées avec revêtement plastique
- DIN 5254 B

Caractéristique(s):

  • DIN: DIN 5254 B
  • Pour circlips: 10-25 mm
  • Réf.: A11
  • Poignées: Revêtement plastique à surface rugueuse
  • PIVOT.: poli
  • Longueur mm (l): 128 mm
  • Diamètre de la pointe [mm]: 1,3 mm
  • Poids (g): 105 g