Pince à circlips pour bagues extérieures, taille A 21, longueur 170 mm, diamètre de la pointe 1,8 mm, tête chromée mat, poignées chromées quadrillées

Réf.: 65464021
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
    Type de produit Pince pour circlips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 65464021
    EAN / GTIN 4018754037865
    Réf. fabricant 65464021
    Article hors catalogue L60010 1217

    Description

    Description:

    • DIN 5254 B
    • mâchoires coudées à 90°
    • Forme lourde
    • forgé par estampage
    • Pointes de précision
    • Avec ressort de rappel (ressort de compression résistant à l'usure)

    Caractéristique(s):

    • Diamètre de la pointe [mm]: 1,8 mm
    • pour circlips: 19-60
    • Poignées: chromé, quadrillé
    • Tête: chromé mat
    • Gr.: A 21
    • Longueur mm (L): 170 mm
    • Poids: 145 g
    • Largeur mm (b): 58 mm