• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à circlips p.bagues extérieures Lg.225mm Tête chromée Branches chromé, quadrillé

Réf.: 65454103
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
Référence article 65454103
EAN / GTIN 4018754333707
Réf. fabricant 65454103

Description

Description:

- Exécution avec mâchoires droites
- convient pour saisir, insérer et retirer des bagues extérieures sur des arbres ou des axes
- avec pointes cylindriques de précision
- avec ressort de fermeture
- forgé dans la matrice
- tête et poignées chromées, poignées quadrillées supplémentaires
- DIN 5254 A

Caractéristique(s):

  • DIN: DIN 5254 A
  • Pour circlips: 40-100 mm
  • Réf.: A3
  • Poignées: chromé, à carreaux
  • PIVOT.: chromé
  • Longueur mm (l): 225 mm
  • Diamètre de la pointe [mm]: 2,3 mm
  • Poids (g): 205 g