{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 350 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±1 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Plage de mesure | 10 Nm - 350 Nm | |
Largeur afficheur | 150 mm | |
Hauteur afficheur | 145,5 mm | |
Profondeur afficheur | 85 mm | |
Poids | 2,5 kg | |
Emmanchement carré | 1/2 pouce | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur |
Référence article | 654470 350 | |
Réf. fabricant | 43221 |