• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à circlips p.bagues intérieures Lg.215mm Tête polie Branches revêtement plastique à surface rugueuse

Réf.: 65446131
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
Référence article 65446131
EAN / GTIN 4018754333851
Réf. fabricant 65446131

Description

Description:

- Exécution avec mâchoires coudées à 90°
- convient pour saisir, insérer et retirer des bagues intérieures dans des alésages
- avec pointes cylindriques de précision
- forgée dans la matrice
- tête polie
- DIN 5256 D

Caractéristique(s):

  • DIN: DIN 5256 D
  • Pour circlips: 40-100 mm
  • Réf.: J31
  • Poignées: Revêtement plastique à surface rugueuse
  • PIVOT.: poli
  • Longueur mm (l): 215 mm
  • Diamètre de la pointe [mm]: 2,3 mm
  • Poids (g): 215 g