Appareil électronique de contrôle de clé dynamométrique ProTest 400 Nm

Réf.: 654460 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 178,50 € /pcs.
  • 308,00 € /pcs.
  • 121,00 € /pcs.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Interface: Interface RS232C
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 400 Nm
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±0,5 %
Interface Interface RS232C
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Plage de mesure 8 Nm - 400 Nm
Largeur afficheur 185 mm
Hauteur afficheur 128 mm
Profondeur afficheur 104 mm
Largeur capteur de mesure 106 mm
Hauteur capteur de mesure 100 mm
Profondeur capteur de mesure 185 mm
Poids 6,4 kg
Adaptateur carré 3/8 pouce; 1/2 pouce; 3/4 pouce
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article 654460 400
EAN / GTIN 5060922231307
Réf. fabricant 43219

Description

Exécution:

  • Boîtier robuste en fonte d’aluminium.
  • Grand affichage LCD.
  • Utilisation simple − sélection directe de la procédure de contrôle à l’aide du clavier à pictogrammes.
  • Spécification par l’utilisateur du couple désiré avec tolérances inférieures et supérieures; signal acoustique / optique (3 LED) lors de l’obtention / du dépassement du couple désiré.
  • 3 modes de fonctionnement: affichage en ligne, identification du point d’inflexion et affichage de la valeur maximale.

Avantage(s):

  • Contrôle suivant DIN EN ISO 6789; l’utilisateur doit simplement spécifier la valeur désirée − l’appareil fait le reste.
  • Affichage en 11 langues.
  • Contrôle à l’horizontale ou à la verticale.
  • Afficheur et capteur de mesure séparables.

Utilisation:

Pour le réglage et l'étalonnage d'outils dynamométriques à droite.

Livraison:

Capteur de mesure, afficheur, bloc d'alimentation, câble de raccordement RS232C vers un PC ou une imprimante, 2 vis de fixation et adaptateur carré dans un coffret robuste, et certificat d'étalonnage à droite UKAS.

Remarque(s):

Support mural, voir code art. 654462.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop