• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à circlips p.bagues intérieures Lg.215mm Tête chromée Branches chromé, quadrillé

Réf.: 65444131
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
Référence article 65444131
EAN / GTIN 4018754333653
Réf. fabricant 65444131

Description

Description:

- Exécution avec mâchoires coudées à 90°
- adaptée à la préhension, à l'insertion et à l'extraction de bagues intérieures dans des alésages
- avec pointes cylindriques de précision
- forgée dans la matrice
- Tête et poignées chromées, poignées supplémentaires quadrillées
- DIN 5256 D

Caractéristique(s):

  • DIN: DIN 5256 D
  • Pour circlips: 40-100 mm
  • Réf.: J31
  • Poignées: chromé, à carreaux
  • PIVOT.: chromé
  • Longueur mm (l): 215 mm
  • Diamètre de la pointe [mm]: 2,3 mm
  • Poids (g): 195 g