• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à circlips pour bagues intérieures taille J 31 L.215 mm pointe D.2.3 mm tête chromée mat poignées chromées quadrillées

Réf.: 65444031
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 65444031
EAN / GTIN 4018754037674
Réf. fabricant 65444031
Article hors catalogue L60010 1164

Description

Description:

  • DIN 5256 D_
  • mâchoires coudées à 90°
  • Forme lourde
  • forgé par estampage
  • Pointes de précision

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la pointe [mm]: 2,3 mm
  • pour circlips: 40-100
  • Poignées: chromé, quadrillé
  • Tête: chromé mat
  • Gr.: J 31
  • Longueur mm (L): 215 mm
  • Poids: 195 g
  • Largeur mm (b): 51 mm