Transducteurs rotatifs intelligents avec mesure d'angle ng-TTR, Couple maximal: 5Nm

Réf.: 654381 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±0,1
  • Précision de mesure de l'angle de rotation: ±0,5
  • Interface: Port USB; Ethernet; Port RS485
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d'étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 5 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±0,1 %
Précision de mesure de l'angle de rotation ±0,5 degré
Interface Port USB; Ethernet; Port RS485
Certificat d'étalonnage Certificat d'étalonnage du fabricant
Plage de mesure 0,5 Nm - 5 Nm
Résolution angulaire 0,1 degré
Six-pans d'entraînement 1/4 pouce
Six-pans de sortie 1/4 pouce

Numéros d’identification et classifications

Référence article 654381 5
EAN / GTIN 2050001941596
Réf. fabricant NG-TTR500-XI-1/4

Description

Exécution:

Les capteurs rotatifs pour raccordement direct à un ordinateur portable, un PC ou une tablette PC sont sans contact et ne sont pas soumis à l'usure.
Résolution de mesure du couple très élevée (1/10000ème de la plage de mesures nominales).
Plages de mesure très petites, à partir de 5 cNm.
Jusqu'à la réf. 20 avec 6 pans 1/4 pouce, à partir de la réf. 50 avec carré.
Avec ports USB, Ethernet et ng-Link.
Précision de mesure ±0,1 %.

Avantage(s):

  • Modèle ultra-compact.
  • Mesure numérique intelligente – sans appareil de mesure conventionnel.
  • Grande flexibilité grâce à différents ports : USB, Ethernet pour communication des données de mesure et RS-485 pour connexion de périphériques à partir du programme n-gineric.
  • Plage de mesure jusqu’à 2 Nm avec protection mécanique contre la surcharge intégrée.

Utilisation:

  • Pour des mesures précises et un contrôle complet du vissage pendant la production.
  • Pour le contrôle et l'analyse des raccords vissés.
  • Pour l'étalonnage et le contrôle des outils de vissage manuels ou fixes de tous les types.

Remarque(s):

Câble de données non fourni; câble USB disponible sous le code art. 654378.
Etalonnage DAkkS sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier