{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 160 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±0,1 % | |
Précision de mesure de l'angle de rotation | ±0,5 degré | |
Interface | Port USB | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Plage de mesure | 16 Nm - 160 Nm | |
Résolution angulaire | 0,1 degré | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Carré de sortie | 1/2 pouce |
Référence article | 654377 160 | |
Réf. fabricant | NG-VTTR16000-QI |