• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à circlips pour bagues intérieures Lg.304mm Tête polie Branches revêtement plastique à surface rugueuse

Réf.: 65436104
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
Référence article 65436104
EAN / GTIN 4018754333813
Réf. fabricant 65436104

Description

Description:

- Exécution avec mâchoires droites
- appropriée pour saisir, insérer et retirer des bagues intérieures dans des alésages
- avec pointes cylindriques de précision
- forgée dans la matrice
- tête polie
- poignées avec revêtement plastique
- DIN 5256 C

Caractéristique(s):

  • DIN: DIN 5256 C
  • Pour circlips: 85-140 mm
  • Réf.: J4
  • Poignées: Revêtement plastique à surface rugueuse
  • PIVOT.: poli
  • Longueur mm (l): 304 mm
  • Diamètre de la pointe [mm]: 3,2 mm
  • Poids (g): 462 g