• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Transducteur de mesure 100 Nm

Réf.: 654255 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 238,00 € /pcs.
  • 1 217,00 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 100 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Plage de mesure 2 Nm - 100 Nm
Poids 2,5 kg
Emmanchement carré 3/8 pouce
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article 654255 100
EAN / GTIN 4018754224395
Réf. fabricant 96521022

Description

Exécution:

Grande précision grâce au traitement et à la numérisation des valeurs mesurées directement sur le transducteur. Insensibles aux forces transversalesgrâce à la construction particulièrement plate.

Adapté(s) pour:

Appareil de contrôle d'atelier 654250.

Remarque(s):

Appareils de contrôle et transducteurs avec autres plages de mesure disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange