Bague en caoutchouc pour douilles, 1.1/2 pouce, ⌀: 95mm

Réf.: 653990 95
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
140 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

95 mm
Type de produit Bague en caoutchouc

Numéros d’identification et classifications

Référence article 653990 95
EAN / GTIN 4991644508112
Réf. fabricant 1701B
Manufacturer Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Adapté(s) pour:

Douilles 41 - 105 mm, rallonges, cardan et adaptateur.

Adapté(s) pour:

Douilles (ouverture): 41 − 90 mm
sous 653960 − 3970