• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Embout de tournevis 1/4″ fente 8 mm

Réf.: 6538100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6538100
EAN / GTIN 4010886140055
Réf. fabricant 6538100

Description

Description:

Pour le fonctionnement manuel et les tournevis électriques et pneumatiques
Fabrication conforme DIN ISO 2351-1
Avec entraînement hexagonal externe selon la norme DIN 3126 - C 6.3 (1/4″)
Packs avantage de 10 et 5 pièces

Caractéristique(s):

  • Taille de la sortie fente: 8
  • Hexagone d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Hexagone d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Longueur totale [mm]: 25 mm
  • Matériau: Acier spécial au vanadium
  • Surface: bruni
  • Largeur de la lame [mm]: 8,0 mm
  • Épaisseur du tranchant: 1,6 mm
  • Traitement de la pointe de sortie: bruni
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non