• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ascenseur magnétique avec lampe, miroir et clip

Réf.: 6536750
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Aimants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6536750
EAN / GTIN 4010886803943
Réf. fabricant 6536750
Article hors catalogue L60160 1848

Description

Description:

En cas de besoin, l'aimant peut être dévissé
Miroir Ø 30 mm
Diamètre du miroir 30 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 500 mm
  • Diamètre de l'aimant: 12
  • Force de levage de l'aimant [g]: 350
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non