• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis 1/4″ femelle TX avec broche T10

Réf.: 6535510
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 6535510
EAN / GTIN 4010886140321
Réf. fabricant 6535510
Article hors catalogue L60160 1925

Description

Description:

Pour le fonctionnement manuel et les tournevis électriques et pneumatiques, Avec entraînement hexagonal externe selon la norme DIN 3126 - C 6.3 (1/4″), Acier spécial au vanadium, bruni, Packs d'avantages de 10 pièces, Packs avantage de 10 et 5 pièces

Caractéristique(s):

  • taille de sortie TX (interne) [mm] : 2,74 mm
  • taille de sortie TXB (interne) : T10
  • insert d'essieu moteur [métrique] : 6,3 mm
  • insert d'essieu moteur [impérial] : 1/4″
  • longueur totale [mm] : 25 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • matériau : Acier au vanadium
  • poids net [kg] : 0,05 kg